曜日別特売

保護メガネ

保護メガネ - ニューピグコーポレーション

カラフルなつるでやさしいイメージ。
女性にも大人気です。
軽くて顔にぴったりフィットしほとんどすきまを作りません。
やわらかいつると鼻パッド。長時間装着でも快適です。
耐薬品性、耐衝撃性にすぐれています。
紫外線(UV)を99.9%以上カットします。
レンズは防曇加工されています。

レンズクリア防曇本体質量(g)約25適合規格ANSI Z87.1(米国国家規格協会)材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76245549BS982STOオレンジ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
76245558BS982STGグリーン
1,000
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
76245567BS982STPピンク
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする