TGK(東京硝子器械)
ポリエチアームカバー ライト 50枚
衛生的な使い捨てタイプです。
白衣への汚れの付着や、体毛の落下を防止します。
袖口のゴムには異物混入対策に有効なブルーの輪ゴムを使用しています。
食品衛生規格合格品
サイズ
フリー
規格
食品衛生規格合格品
寸法(幅W×長さL)(mm)
200×400
素材
ポリエチレン(PE)
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76246093
00517680
ブルー
¥
790
¥
782
¥
860
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76246109
00517681
ピンク
¥
790
¥
782
¥
860
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください