曜日別特売

チューブラック 2個

チューブラック 2個 - Eppendorf(エッペンドルフ)

高品質ポリプロピレン(PP)製。
広範囲の温度(-86~ 121℃)で安定した形状を保証。
優れた薬品耐性。
6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応します。
チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。
滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできます。
ラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。
ラックは積み重ねられます。

材質ポリプロピレン(PP)適合容量(mL)5.0/15/25/50オートクレーブの可否可能 121℃ 20分仕様位置のナンバリング:ポジション番号付きアズワン品番63-8462-46内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762473350030 119.835
8,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする