曜日別特売

コニカルチューブ 25mL

コニカルチューブ 25mL - Eppendorf(エッペンドルフ)

Eppendorf Conical Tubes 25 mLを発見!新しいEppendorf Conical Tubes 25 mLにより、コニカルチューブの分野を次のレベルに引き上げます。15 mLを超え50 mLをはるかに下回る量のサンプルを調製、遠心分離、混合、または保存する必要がある場合、研究者は多くの場合、15 mLまたは50 mLの容量の従来のコニカルスクリューキャップチューブを使用するしかありません。このジレンマは現在、新しいEppendorf Conical Tubes 25 mLによって解決されています。それらは50 mLコニカルチューブと同じ直径を持っていますがそれほど長くはありません。したがって、チューブへのピペットの挿入深さは、50 mLコニカルチューブに比べてはるかに低くなります。新しい25 mLチューブはスクリューキャップと革新的なSnapTec~Sキャップがあります。この特許取得済みの蓋ソリューションは、コニカルチューブセグメント内の独自のスナップキャップを表しています。
プレミアム原材料と製造中にスリップ剤、可塑化剤、殺生物剤は無使用で最高級のサンプル完全性。最大17,000 x gという優れた遠心分離の安定性により、蓋の気密性 -86 ℃ ~ 100 ℃、最適なサンプルとペレットの可視性が保証されています。
この新しいEppendorfチューブは50 mLコニカルチューブと同じ直径を持つため、既存の実験室の周辺機器との互換性が得られます。遠心分離用アダプターなどのシステムコンポーネント、Eppendorf SmartBlock~S、MixMate~R用試験管ホルダー、保管ボックスとシングルチューブスタンドがあります。

容量(mL)25カラーレス外径(Φmm)30底形状円錐形エンスイケイ使用温度範囲(℃)-86~+100遠心力(xg)17000
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
キャップ形式
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762476760030 118.4131箱(200本)スナップキャップポリプロピレン(PP)
11,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
762476850030 118.4211箱(150本)スナップキャップポリプロピレン(PP)
9,800
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
762476940030 118.5021箱(200本)スナップキャップポリプロピレン(PP)
19,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
762477190030 122.4291箱(200本)スクリューキャップチューブ:ポリプロピレン(原材料:USP class6),スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
11,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
762477280030 122.4371箱(200本)スクリューキャップチューブ:ポリプロピレン(原材料:USP class6),スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
12,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
762477370030 122.5001箱(200本)スクリューキャップチューブ:ポリプロピレン(原材料:USP class6),スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
762476670030 118.4051箱(200本)スナップキャップポリプロピレン(PP)
11,000
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
762477030030 122.4101箱(200本)スクリューキャップチューブ:ポリプロピレン(原材料:USP class6),スクリューキャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする