コニカルチューブ PP 15mL β滅菌 750入

コニカルチューブ PP 15mL β滅菌 750入 - Kartell(カルテル)

特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。
書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。
試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。
オートクレーブ可。

タイプ円錐型容量(mL)15滅菌β滅菌済材質ポリプロピレン(PP)本体寸法(mm)Φ17×121目盛-包装個装仕様相対遠心力:-G内容量1箱
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
※ラックは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7624792984008
49,550
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする