曜日別特売

ビーカー PMP製 50mL 1721 青目盛付

ビーカー PMP製 50mL 1721 青目盛付 - Kartell(カルテル)

Kartell青目盛付きPMP製のビーカーです。
オートクレーブ可。

容量(mL)50目盛(mL)2外径×高さH(Φmm×mm)42×60材質ポリメチルペンテン(PMP)種類ビーカー内容量1個
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762492431721
840
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする