曜日別特売

標本用容器 PS製 2598 PEキャップ付 1000入

標本用容器 PS製 2598 PEキャップ付 1000入 - Kartell(カルテル)

液体の漏れないキャップ付き透明容器です。
各標本・試料用(唾液、浸出液など)で、試料の収集と持ち運びに便利です。

容量(mL)32外径(Φmm)キャップ47.2(底36.7)材質本体:ポリスチレン、 キャップ:ポリエチレン全高(mm)31キャップ形式PEキャップ内容量1箱
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762494692598
42,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする