Kartell(カルテル)
秤量びん PP製 360mL 348 Φ70×118H
軽量で気密性にすぐれた、フタ付きの秤量びんです。
120℃までの熱に耐え、耐酸性にすぐれています。
容量(mL)
360
本体質量(g)
約44
材質
PP
高さ(mm)
118(キャップ外した)
内径(Φmm)
70
全高(mm)
74.5
寸法(Φ×高さH)(mm)
70×118
耐熱温度(℃)
120
内容量
1本
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76249828
348
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください