Kartell(カルテル)
コニカルチューブ PP β滅菌
適合
滅菌済
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
仕様
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76250476
84001
1箱(1050個)
15
スクリューキャップ付き目盛付きオートクレーブ可
17×120
¥
52,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76250485
84003
1箱(600個)
50
スクリューキャップ付き目盛付き耐熱温度:80℃まで
30×115
¥
45,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください