曜日別特売

コニカルチューブ PP 未滅菌

コニカルチューブ PP 未滅菌 - Kartell(カルテル)

特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。
書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。
試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。
オートクレーブ可。(ラックは不可)
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。

タイプ円錐型滅菌未滅菌材質ポリプロピレン(PP)、ラック:PS
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
本体寸法(mm)
目盛
包装
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76250677840091袋(50個)15Φ17×1212mLから15mLまで0.5mLごとラック(50個入り)
3,000
取扱い終了
返品不可
76250686840141袋(25個)50Φ30×1175mLから50mLまで2.5mLごとラック(25個入り)
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする