Kartell(カルテル)
テストチューブトレー 1177 119穴 5入
品番1175はマイクロテストチューブ用です。
穴径(Φmm)
14.5
深さ(mm)
18
穴数
119
本体寸法(mm)
220×220×32H
仕様
製品には番号などの表示はありません。
TGK品番
198-23-30-03
内容量
1箱
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76250695
1177
¥
5,680
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください