特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。オートクレーブ可。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。パイロジェン・フリー、エンドキン・フリー。ラックは付属しておりません。