桐山製作所
桐山ろ紙 GFP
ろ紙
GFP(10枚入)
主な用途
化学的な安定を要するもの
特性
多量の沈でん保持
仕様
●桐山ろ紙の物性:保留粒子:0.8μろ過速度:速い主な用途:化学的な安定を要するもの特性:多量の沈でん保持
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76251596
GFP-60
60
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76251605
GFP-185
185
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください