ポータブル糖度計 BX-1

ポータブル糖度計 BX-1 - 京都電子工業

【Brix】0.0~85.0%の広い測定範囲で1台あれば充分です。異なった測定範囲の糖度計を2台持つ必要がありません。
左右対称のデザインなので、どちらの手でも操作可能です。
外光影響が少ないので、屋外測定にも強いです。
30,000回以上測定可能な省エネ設計です。

測定範囲0.0~85.0%Brix測定精度±0.2%Brix最小表示0.1Brix%表示Brix%材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)45×32×153H質量(g)約100(本体のみ)電源アルカリ単4電池2個仕様●温度補償機能(℃):あり(10~75)●防じん・防水の等級:IEC529 IP65内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762516751201275
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする