TGK(東京硝子器械)
4分割シャーレ 本体+蓋セット
微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。
2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)
約120
材質
ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級
高さ(mm)
21
径(Φmm)
90
フタ外径(Φmm)
98
フタ高さ(mm)
20
内容量
1組
注意
※手作りの為 若干サイズが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76254107
-
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください