曜日別特売

PTFE栓

PTFE栓 - TGK(東京硝子器械)
材質PTFE内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下径(Φmm)
上径(Φmm)
高さ(mm)
No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76256006101-500011215191
1,590
1,580
1,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256015101-500021418212
1,940
1,930
2,123(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256024101-500031519223
2,130
2,120
2,332(税込)
11日以内出荷
返品不可
76256049101-500051922265
2,830
2,820
3,102(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256058101-500062023266
3,000
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256067101-500072125297
3,360
3,350
3,685(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256076101-500082328298
3,920
3,910
4,301(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256085101-500092530319
4,260
4,250
4,675(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256094101-5001028323110
4,970
4,960
5,456(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256033101-500041620244
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76256033101-5000402955845No.4101-50004 PTFE栓 TGK(東京硝子器械) 02955845PTFE栓TGK(東京硝子器械)1個
2,290
税込2,519
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする