曜日別特売

Fineメジャーカップ スチロール製

Fineメジャーカップ スチロール製 - TGK(東京硝子器械)
材質ポリスチレン(PS)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
最小目盛(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76256819995-203174300252585112-
590
584
642(税込)
3日以内出荷
返品不可
76256828995-18384810005050119153-
730
取扱い終了
返品不可
代替品有
76256977995-204130500505097120約90
390
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76256828995-18384802906897-995-183848 Fine メジャーカップ TGK(東京硝子器械) 02906897Fine メジャーカップTGK(東京硝子器械)1個
1,089
税込1,198
注文コードが変更になりました
76256977995-20413002906881-995-204130 Fine メジャーカップ TGK(東京硝子器械) 02906881Fine メジャーカップTGK(東京硝子器械)1個
584
税込642
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする