バイアルびん PTFE製 25mL

バイアルびん PTFE製 25mL - Cowie Technology

耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。

容量(mL)25寸法(mm)Φ33×H64規格・パッキン:なし ・キャップ:ねじ式タイプFDA承認内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76258788014.125
16,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする