TGK(東京硝子器械)
Fine標準試薬保存容器
分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。
透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
摺合せ
中栓 共通:15、外栓 共通:24
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(mL)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76259147
52400-05
茶褐色
20
Φ35~37×72
94
¥
17,100
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76259156
52400-07
茶褐色
100
Φ55~57×104
125
¥
18,200
¥
18,100
¥
19,910
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76259165
52400-01
透明
20
Φ35~37×72
94
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76259174
52400-02
透明
50
Φ45~47×82
100
¥
12,800
¥
12,700
¥
13,970
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76259183
52400-03
透明
100
Φ55~57×104
125
¥
13,500
¥
13,400
¥
14,740
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください