WM0643 ピュアウェルドチューブ ワトソンマーロー 76259524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピュアウェルドチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(15m) 注文コード76259524 品番WM0643
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
肉厚1.6 適合ポンプWM-120/323/520 液温範囲(℃)-20〜80 平均寿命(時間)1000 長さ(m)15 内径(Φmm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする