ワトソンマーロー
ワトソンマーローの 研究関連用品・実験用必需品
ワトソンマーローの チューブ/ホース類
ワトソンマーローの 実験研究用液送チューブ
ピュアウェルドチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(15m)
注文コード
76259515
品番
WM0642
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
肉厚
1.6
適合ポンプ
WM-120/323/520
液温範囲(℃)
-20〜80
平均寿命(時間)
1000
長さ(m)
15
内径(Φmm)
1.6