滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚

滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 - TGK(東京硝子器械)

電子線滅菌済みなので環境変異物質の研究に最適です。

身の径(Φmm)90身の高さ(mm)15ケース入数10枚×60袋材質ポリスチレン(PS)内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76259795135707
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする