滅菌オートシャーレSCL Φ90×15H 500枚

滅菌オートシャーレSCL Φ90×15H 500枚 - サンセイ医療器材

全機種透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。
ズレ防止リブ付きで、段積み時の安定性に優れます。

材質ポリスチレン(PS)滅菌電子線滅菌高さ(mm)15径(Φmm)90培養面積(cm2)41.26(有効)内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7626004801-0149015
8,700
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする