PEスプレーボトル SM本体白 500mL

PEスプレーボトル SM本体白 500mL - TGK(東京硝子器械)
材質本体/HDPE、スプレー/PP乳白色容量(mL)500高さ(mm)180.5内径(Φmm)20胴径(Φmm)71.5危険物の類別非危険物内容量1組
注意
※サイズは目安であり、許容差があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
吐出量(mL)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76266034B031-02+T-95アカ5001PEスプレーボトルSMタイプ(B031-02)、T-95トリガースプレー霧タイプ(赤/白)
290
287
316(税込)
3日以内出荷
返品不可
76266043B031-02+T-95アオ5001PEスプレーボトルSMタイプ(B031-02)、T-95トリガースプレー霧タイプ(青/白)
290
287
316(税込)
3日以内出荷
返品不可
76266059B031-02+T-95ミドリ5001PEスプレーボトルSMタイプ(B031-02)、T-95トリガースプレー霧タイプ(緑/白)
290
287
316(税込)
3日以内出荷
返品不可
76266068B031-02+T-95シロ5001PEスプレーボトルSMタイプ(B031-02)、T-95トリガースプレー霧タイプ(白/白)
290
287
316(税込)
3日以内出荷
返品不可
76266077B031-02+T-95スケルトン5001PEスプレーボトルSMタイプ(B031-02)、T-95トリガースプレー霧タイプ(白スケルトン)
290
287
316(税込)
3日以内出荷
返品不可
76266086B031-02+T-95クロスケルトン5001PEスプレーボトルSMタイプ(B031-02)、T-95トリガースプレー霧タイプ(黒スケルトン)
290
287
316(税込)
3日以内出荷
返品不可
76266095B031-02+062000クロ5001.1PEスプレーSM(B031-02)、ポセイドン霧タイプ(黒)
460
455
501(税込)
3日以内出荷
返品不可
76266104B031-02+060000ニュウハク5001.1PEスプレーSM(B031-02)、ポセイドン霧タイプ(乳白)
460
455
501(税込)
3日以内出荷
返品不可
76266113B031-02+061000シロ5001.1PEスプレーSM(B031-02)、ポセイドン霧タイプ(白)
460
455
501(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする