TGK(東京硝子器械)
FineH型スタンド 大 焼付塗装台 メッキ棒付
水平調整用ツマミ付き
種類
大
寸法A(mm)
230
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
295
寸法D(mm)
295
支持棒の寸法(mm)
Φ13×1000
仕様
●支持台:焼付塗装●支持棒:ニッケルメッキ支持棒
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76266969
-
¥
23,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください