TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 実験用スタンド
FineH型スタンド 大 焼付塗装台 メッキ棒付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
76266969
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
水平調整用ツマミ付き
種類
大
寸法A(mm)
230
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
295
寸法D(mm)
295
支持棒の寸法(mm)
Φ13×1000
仕様
●支持台:焼付塗装●支持棒:ニッケルメッキ支持棒