Fine三脚支持台 焼付塗装台 メッキ棒付

Fine三脚支持台 焼付塗装台 メッキ棒付 - TGK(東京硝子器械)
仕様●支持棒:ニッケルメッキ支持棒内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
支持棒の寸法(mm)
本体質量(g)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76267154-110185Φ9×600約740-
9,800
9,702
10,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
76267163-125220Φ13×750約1215-
13,200
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
76267179-特大175290Φ15×1200約3650-
23,200
22,968
25,265(税込)
3日以内出荷
返品不可
76267233-160275Φ13×900約1630約950
19,600
19,404
21,344(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする