曜日別特売

ザルトクリアDYラボ

ザルトクリアDYラボ - sartorius(ザルトリウス)

細胞培養上清の清澄化と滅菌処理が同時に1stepで行えます(容量50mL~1Lまで)
細胞濃度の高い動物系細胞培養液でも数分で清澄化可能です。
斬新な方法で、迅速かつ簡便。遠心処理も不要です。
製品内容は滅菌清澄化をスムーズにするろ過助剤と吸引式ろ過ユニットで構成されています。
細胞培養時の様々な総液量と細胞濃度に対応できるように、10種類をキット化しました。

12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
セット内容
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76268204SDLV-0150-02E0-E1箱(12セット)-ザルトラボRF 150:12個+1g入りDE:24袋
33,60032,980
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76268213SDLV-0150-05E0-21箱(24セット)-ザルトラボRF 150:24個+5g入りDE:24袋
74,80073,980
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76268229SDLV-0500-05E0-21箱(24セット)-ザルトラボRF 500:24個+5g入りDE:24袋
98,40097,980
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76268247SDLV-0500-20E0-E1箱(12セット)-ザルトラボRF 500:12個+10g入りDE:24袋
59,20058,980
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
76268256SDLV-0250-05E0-21箱(24セット)-ザルトラボRF 250:24個+5g入りDE:24袋
77,10076,980
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76268265SDLV-0250-10E0-21箱(24セット)-ザルトラボRF 250:24個+10g入りDE:24袋
84,60083,980
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76268274SDLV-1000-10E0-21箱(24セット)-ザルトラボRF 1000:24個+10g入りDE:24袋
147,100139,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
76268283SDLV-1000-20E0-E1箱(12セット)-ザルトラボRF 1000:12個+10g入りDE:24袋
79,40078,980
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
76268299SDLV-1000-40E0-E1箱(12セット)-ザルトラボRF 1000:12個+10g入りDE:48袋
87,10086,980
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
12213209SDLV-1000-40E0-E【ワケあり】1箱(12セット)※理由あり(未使用・未開封)ザルトラボRF 1000:12個+10g入りDE:48袋
84,48082,980
68,980
アウトレット
75,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
13097975SDLV-1000-40E0-E【ワケあり】1箱(12セット)※理由あり(未使用・未開封)ザルトラボRF 1000:12個+10g入りDE:48袋
84,48082,980
68,980
アウトレット
75,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
76268238SDLV-0500-10E0-21箱(24セット)-ザルトラボRF 500:24個+10g入りDE:24袋
113,100109,800
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする