シリコニット
シリコニット発熱体 ら管型バンド付
スパイラル状に溝が切ってあり主に棒型シリコニットよりも高温での使用が可能です。
また大型の径の物は中に被加熱物を入れる事ができ、管状炉として使用されます。
端子部はバンドを使用します。
用途
シリコニット発熱体は、通常炉温1500℃までの温度域の電気炉に使用されており、きわめて広範囲に利用されております。金属工業においては、普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼などの焼入れ、焼きもどし、調質、非鉄金属などの熱処理、粉末金属の焼結、還元雰囲気でのロウ付け、そのほか、電子工業、窯業、化学工業、試験研究など多種多様に使用されております。
タイプ
ら管型(Sp) バンド式
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
内径(Φmm)
有効部長さ(mm)
端子長さ(mm)
全長(mm)
抵抗(Ω)
電圧(V)
容量(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76269568
SP11
23
15
100
50
200
2.4(±20%)
50
1.1
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
98日以内出荷
返品不可
76269577
SP12
23
15
150
-
250
3.3(±20%)
70
1.5
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76269586
SP18
45
33
150
-
350
1.5(±20%)
65
2.7
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76269595
SP19
45
33
200
-
400
1.9(±20%)
80
3.4
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76269604
SP20
45
33
250
-
450
2.4(±20%)
100
4.2
¥
26,800
取扱い終了
返品不可
76269613
SP22
57
43
200
-
450
1.6(±20%)
85
4.4
¥
33,200
取扱い終了
返品不可
76269629
SP23
57
43
250
-
500
1.9(±20%)
100
5.2
¥
35,900
取扱い終了
返品不可
76269638
SP24
57
43
300
-
550
2.3(±20%)
120
6.2
¥
38,500
取扱い終了
返品不可
76269647
SP26
68
54
200
-
450
1.4(±20%)
85
5.2
¥
40,400
取扱い終了
返品不可
76269656
SP27
68
54
250
-
500
1.6(±20%)
100
6.1
¥
43,700
取扱い終了
返品不可
76269665
SP28
68
54
300
-
550
2.0(±20%)
120
7.3
¥
47,000
取扱い終了
返品不可
76269674
SP29
68
54
350
-
600
2.3(±20%)
140
8.5
¥
50,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください