シリコニット
シリコニット発熱体 複ら管型バンド付
スパイラル状に溝が切ってあり主に棒型シリコニットよりも高温での使用が可能です。また大型の径の物は中に被加熱物を入れる事ができ、管状炉として使用されます。
端子部はバンドを使用します。
用途
シリコニット発熱体は、通常炉温1500℃までの温度域の電気炉に使用されており、きわめて広範囲に利用されております。金属工業においては、普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼などの焼入れ、焼きもどし、調質、非鉄金属などの熱処理、粉末金属の焼結、還元雰囲気でのロウ付け、そのほか、電子工業、窯業、化学工業、試験研究など多種多様に使用されております。
タイプ
複ら管型(DSp) バンド式
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
内径(Φmm)
有効部長さ(mm)
全長(mm)
抵抗(Ω)
電圧(V)
容量(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76269683
DSP11
23
15
100
165
4.7(±20%)
70
1.1
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76269699
DSP12
23
15
150
215
6.7(±20%)
100
1.5
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
93日以内出荷
返品不可
76269708
DSP18
45
33
150
280
3.0(±20%)
90
2.7
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
98日以内出荷
返品不可
76269717
DSP19
45
33
200
330
3.8(±20%)
115
3.4
¥
27,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76269726
DSP20
45
33
250
380
4.7(±20%)
140
4.2
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76269735
DSP22
57
43
200
365
3.2(±20%)
120
4.4
¥
36,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76269769
DSP26
68
54
200
375
2.8(±20%)
120
5.2
¥
45,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76269744
DSP23
57
43
250
415
3.8(±20%)
140
5.2
¥
39,700
取扱い終了
返品不可
76269753
DSP24
57
43
300
465
4.6(±20%)
170
6.3
¥
43,200
取扱い終了
返品不可
76269778
DSP27
68
54
250
425
3.3(±20%)
140
6.0
¥
49,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください