曜日別特売

シリコニット発熱体 棒状

シリコニット発熱体 棒状 - シリコニット
用途シリコニット発熱体は、通常炉温1500℃までの温度域の電気炉に使用されており、きわめて広範囲に利用されております。金属工業においては、普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼などの焼入れ、焼きもどし、調質、非鉄金属などの熱処理、粉末金属の焼結、還元雰囲気でのロウ付け、そのほか、電子工業、窯業、化学工業、試験研究など多種多様に使用されております。全長(mm)300容量(kW)0.54仕様●発熱部の長さ(mm):100●物理的特性:比重:3.2かさ比重:約2.3気孔率:曲げ強度:49Mpa放射率:0.87(λ=0.65μm)熱伝導率(W/m・℃):600℃/16~21、1100℃/14~18、1300℃/12~16真比熱(kJ/kg℃):0℃/0.62、400℃/1.07、800℃/1.23、1200℃/1.36、1600℃/1.49線膨張係数×10-6(25℃からの平均値):~300℃/3.8、~600℃/4.3、~900℃/4.5、~1200℃/4.8、~1500℃/5.2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
抵抗(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76269787A10-1棒型 クランプ付き 外径:10mm-
4,200
4,198
4,618(税込)
98日以内出荷
返品不可
76269796A10-1棒型 巻線付き 外径:10mm1.77(±15%)
4,300
4,298
4,728(税込)
54日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする