保護メガネ RSX-5 VF-P

保護メガネ RSX-5 VF-P - TGK(東京硝子器械)

男女兼用、小型用保護メガネ(使用範囲160mmまで)
小型、超軽量で、快適なかけごこち
曇りに強いVF puls+コートレンズ使用
防塵率の高い、ジャストフィット小型フレーム
ソフトなあたりの鼻パットで、ずれ落ちを防止
6段階調整可能なヒンジで様々な顔にもフィット

本体寸法(mm)W154×H36×D160本体質量(g)26フレームクリアミド(TR-90)仕様テンプル:ポリカーボネート、テンプルラバー:TPR、ノーズパット:TPR形状2眼型材質(レンズ)ポリカーボネート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76269979RSX-5 VF-P
2,650
2,640
2,904(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする