SHOWA(ショーワグローブ)
ニトリルスタット手袋 B0120 100枚入
0.08mmの薄さでピッタリフィットし、指先の感覚を活かせます。
よく伸び、強度のある丈夫な手袋です。
イオンコンタミネーションの少ない手袋です。
RoHS指令適合
全長(mm)
290
材質
ニトリルゴム
色
ホワイト
厚さ(mm)
0.08以上
タイプ
左右兼用
粉有無
パウダーフリー
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76270216
B0120 XS
XS
¥
3,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76270225
B0120 XL
XL
¥
3,760
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください