ニトリルスタットCP 手袋 C0710 100枚

ニトリルスタットCP 手袋 C0710 100枚 SHOWA(ショーワグローブ)

薬品や溶剤に強いニトリルゴム製で、帯電防止効果のあるクリーンルーム用使切り手袋です。
厚さ0.08mmで薄く手にぴったりフィットし、指先の感覚を活かせます。
イオンコンタミネーションが少なく、手袋から不純物が発生しにくいタイプです。
クラス100でパックングしたクリーンルーム対応品です。
RoHS指令適合。

サイズXS 全長(mm)290 表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010 材質ニトリルゴム ホワイト 仕様減衰時間:0.5秒以下※相対湿度 50~60%の環境下塩化物:フッ素:窒素:臭化物:硝酸塩:リン酸塩:硫黄: 厚さ(mm)0.08以上 手の平幅(cm)7.5±0.5 表面抵抗値(Ωsq)1010以下 内容量1袋
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76270234 C0710 XS
4,100
4,098
4,508 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする