TGK(東京硝子器械)
シリコン手袋 TG395
左右どちらの手でも使用できます。
5本指タイプなので、つかむ・持つ等の作業が容易にできます。
耐水、耐熱性に優れています。
全長(mm)
約395
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
-30~220
加工
滑り止め加工
タイプ
5本指タイプ
内容量
1枚
注意
※生産ロットにより色が変わることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76271765
TG395
¥
7,600
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください