96穴ディーププレート 8入×4

96穴ディーププレート 8入×4 - TGK(東京硝子器械)

遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。
大量処理やロボットでの作業に便利です。
角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。
耐有機溶媒性があります。

仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可材質ポリプロピレン(PP)形状角穴外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H穴の形状角穴穴容量(mL)2.3(1穴)内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
滅菌
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76273305P96D05N未滅菌
20,480
20,380
22,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
76273323P96D05Sγ線滅菌
24,000
23,900
26,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする