曜日別特売

プレートシール PET 200枚

プレートシール PET 200枚 - TGK(東京硝子器械)

マイクロプレート類のカバー用フィルムです。
PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください
PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。
アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。

用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。材質ポリエチレンテレフタラート(PET)適合無色透明内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
滅菌
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76273357P96T01N未滅菌
8,500
8,415
9,257(税込)
3日以内出荷
返品不可
76273366P96T01Sγ線滅菌
12,000
11,880
13,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする