TGK(東京硝子器械)
マルチディッシュ 平底プレート 60枚
浮遊細胞、微生物の培養ができるように表面処理がなされていないプレートです。
フタ付きセットで1枚包装されています。
材質
ポリスチレン(PS)
仕様
細胞培養用マルチディッシュ、表面処理なし
滅菌
γ線滅菌済
内容量
1箱(60枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウェル数
本体寸法(mm)
ウェル容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76273393
P06F01S
平底 6
86×128×20
14
¥
21,600
¥
21,384
¥
23,522
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76273409
P24F01S
平底 24
85.9×128.2×20
6
¥
21,600
¥
21,384
¥
23,522
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76273427
P12F01S
平底 12
85.8×127.7×20
約8
¥
21,600
¥
21,384
¥
23,522
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください