TGK(東京硝子器械)
マルチディッシュ 平底プレート 50枚
浮遊細胞、微生物の培養ができるように表面処理がなされていないプレートです。
フタ付きセットで1枚包装されています。
ウェル数
平底 96
本体寸法(mm)
85×127.5×14.7
ウェル容量
0.3
材質
ポリスチレン(PS)
仕様
細胞培養用マルチディッシュ、表面処理なし
滅菌
γ線滅菌済
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76273418
P96F09S
¥
22,000
¥
21,780
¥
23,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください