曜日別特売

簡易型mini過酢酸測定器

簡易型mini過酢酸測定器 - 鈴研

調べたい水に試薬を入れて、4段階のレンズと見比べるだけ。3ステップで測定完了。
比色プレート交換可(別売)でフレキシブルな水質測定。初回セット付属のプレートに加え、別売プレートと試薬を追加することで他の項目・濃度も測定可能。
小さいから持ち運びも便利、様々なフィールドで活躍。ガラス素材不使用だから、落としても安心・安全。
届いたその日から誰でも簡単測定可能!必要な備品は全て初回キットに含まれます。

測定原理-付属品ケース、本体、比色プレート、丸型試験管S(フタ付き2本入り)×1セット、試薬50mL(約100回分)内容量1組
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定対象
測定濃度範囲(mg/L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76273813mini-PAA-L過酢酸 低濃度10/30/50/80
5,200
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
76273829mini-PAA-H過酢酸 高濃度100/150/300
5,200
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする