電動ファン付呼吸保護具 JTRS-433J+

電動ファン付呼吸保護具 JTRS-433J+ - 3M(スリーエム)

曲線的なデザインで腰にフィット、重量感が軽減。
138リットル毎分以上(2段階に切り替え可能)。
光と音で風量低下、電圧低下を警告。
ホルダー型充電器は過充電防止・電池状態監視機能付き。
首元まで隠れるフードタイプ。

セット内容フードS-433J、電動ファンTR-302+、バッテリーTR-332、充電器TR-341J、連結管BT-30、イージークリーンベルTR-327フィルター捕集効率99.97%以上(PL100)稼働時間(時間)8充電時間3.5時間以下仕様●国家検定:合格品内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76274136JTRS-433J+
259,900
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする