電動ファン付呼吸保護具 JTRS-133J+

電動ファン付呼吸保護具 JTRS-133J+ - 3M(スリーエム)

顔周りを密封するフェイスシールドタイプと高視野のバイザーを装備しています。
サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
曲線的なデザインで腰にフィット、重量感が軽減されています。
138リットル毎分以上(2段階に切り替え可能)。
光と音で風量低下、電圧低下を警告します。
ユーザーの操作部(ボタン・スイッチ)は青色に統一。
バッテリー単体で電池残量が確認できます。
ホルダー型充電器は過充電防止・電池状態監視機能付きです。
曲線的で平滑な表面はメンテが容易です。
専用バックパック(オプション)で腰周りの自由度UP。

充電時間3.5時間以下フィルター捕集効率99.97%以上(PL100)セット内容フードS-133J、電動ファンTR-302J+、バッテリーTR-332、充電器TR-341J、連結管BT-30、イージークリーンベルTR-327仕様●国家検定:合格品稼働時間(時間)8内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
稼働時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76274145JTRS-133J+8
257,000
249,800
274,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする