曜日別特売

角型ジャー

角型ジャー - スギヤマゲン

マイクロプレートや角1号シャーレでの培養ができます。
インキュベーター内でジャー同士の積み重ねが可能です。
薄型は検体輸送や培地を観察しながらの培養に便利です。
タテ置きにすると試験管での培養にも使えます。
この角型ジャーに使用できる剤はアネロパックだけです。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
外形寸法(mm)
内径寸法
容量(L)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76274915A-1101個標準型135×197×95W×L×H160×225×110W×L×H2.5間仕切つき、シャーレー12枚用、1個入
7,500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
76274924A-1111箱薄型135×197×18W×L×H160×225×30W×L×H0.5間仕切つき、シャーレー2枚用、1個入
6,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
76274933A-1191個中型205×265×94W170×L240×H80mm3.5間仕切つき、シャーレー42枚用、1個入
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする