TGK(東京硝子器械)
秤量びん アルミ製
材質
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76277523
-
50
上55×下50
25
-
¥
1,350
¥
1,337
¥
1,471
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76277539
-
85
上60×下55
30
本体:22/蓋:6
¥
1,400
¥
1,386
¥
1,525
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください