曜日別特売

プラスチックエプロン 100枚入

プラスチックエプロン 100枚入 - TGK(東京硝子器械)

ディスポーザブルエプロンです。
優れたバリアー性。血液・体液等が衣類に浸透しません。
ポリエチレン素材で焼却が可能です。
ロングタイプ(72×120cm)。ひざ下までカバーできます。
取り出し口が下部にあり、落下菌を防ぎます。

材質ポリエチレン(PE)幅(cm)72丈(cm)120前丈(cm)98ひも長(cm)51内容量1箱
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76278634004-41391ホワイト
2,200
2,178
2,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
76278643004-41392ブルー
2,200
2,178
2,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
76278659004-41393グリーン
2,200
2,178
2,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする