大平産業
ペンタイプマップメータコンカーブ10
地図や図面の線上をなぞるだけで、長さ・距離が測定できます。
測定範囲
10※m
最小表示(mm)
1※
精度
±0.3%以内
単位
メートル系(mm,cm,m,km)
電源
単4アルカリ電池×2
使用時間
連続120時間
外形寸法
170×22×23mm(キャップ含む)
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※縮尺1:1の時
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76283866
276-4551
ブラック
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76283875
276-4553
アイボリー
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください