大科電器
ヒーティングケーブル PVC 100V
最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。
細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
電源(V)
AC100(両側圧着端子付)
材質
PVC(絶縁)
タイプ
防水型
最高操作温度(℃)
80
ヒーター外径(Φmm)
3~4
注意
※電圧調整器または温度調節器をご使用ください。
※直径3倍以上の物に巻付けてご使用ください。それ以下の場合は使用不可です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最高操作温度(℃)
電熱容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76284593
-
1本(3m)
80
45
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76284609
-
1本(5m)
80
75
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76284618
-
1本(7m)
80
105
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76284627
-
1本(10m)
80
150
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください