大科電器
ヒーティングケーブル Siゴムブレード 100V
最大電流容量は、使用ケーブルのタイプによって異なります。
細かい部品の加熱・保温、土壌の保温にもご利用ください。
タイプ
防水型
最高操作温度(℃)
200
ヒーター外径(Φmm)
4~5
材質
シリコンゴムブレード(絶縁)
電源(V)
AC100(両側圧着端子付)
注意
※電圧調整器または温度調節器をご使用ください。
※直径3倍以上の物に巻付けてご使用ください。それ以下の場合は使用不可です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電熱容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76284688
-
1本(3m)
90
¥
29,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76284697
-
1本(5m)
150
¥
37,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76284706
-
1本(7m)
210
¥
45,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76284715
-
1本(10m)
300
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください