大科電器
ヒーティングテープ PVC 100V
最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。
大きな面積や高温の場合などに使用します。
タイプ
防水型
材質
PVC(絶縁)
幅(mm)
13
厚さ(mm)
3
電源(V)
AC100(片側2本圧着端子付)
最高操作温度(℃)
80
注意
※電圧調整器または温度調節器をご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電熱容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76284724
-
1本(3m)
60
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76284733
-
1本(5m)
100
¥
32,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76284749
-
1本(7m)
140
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76284758
-
1本(10m)
200
¥
47,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76284767
-
1本(1.5m)
30
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください