大科電器
ヒーティングテープ シリコンゴム 100V
最大電流容量は、使用テープのタイプによって異なります。
大きな面積や高温の場合などに使用します。
タイプ
防水型
材質
シリコンゴム(絶縁)
幅(mm)
13
厚さ(mm)
3
電源(V)
AC100(片側2本圧着端子付)
最高操作温度(℃)
180
注意
※電圧調整器または温度調節器をご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電熱容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76284776
-
1本(3m)
180
¥
42,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76284785
-
1本(5m)
300
¥
59,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76284794
-
1本(7m)
420
¥
72,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76284803
-
1本(10m)
600
¥
99,900
¥
99,880
¥
109,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76284819
-
1本(1.5m)
90
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください